CROW-RING-nøgle størrelse 1 ″ indvendig firkant 3/8 ″ L.49,3 mm

Art.-nr.: 02490048
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 02490048
EAN/GTIN 4018754004607
Producentnummer 02490048
L-nummer L60010 6021

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.
  • Bemærk! Ændrede indstillinger for momentnøgler

Egenskab:

  • a: 20 mm
  • Længde [mm): 49,3 mm
  • S: 25,7 mm
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 3/8″
  • W: 19 mm
  • Vægt: 71 g
  • Bredde på tværs af flader [tommer]: 1 ″
  • Bredde mm (b): 37,7 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven