Adaptor 5/8 ″ indvendig firkant 3/8 ″

Art.-nr.: 02470036
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
Produkttype Adapter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 02470036
EAN/GTIN 4018754136438
Producentnummer 02470036
L-nummer L60010 3149

Betegnelse

Beskrivelse:

  • SAE AS 954-E..
  • Højtydende stål, poleret
  • Bemærk! Ændrede indstillinger for momentnøgler

Egenskab:

  • d1: 23 mm
  • d2: 19 mm
  • Højde mm (h1): 12 mm
  • Højde mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Firkantet drev [tommer]: 3/8 ″
  • Vægt: 73 g
  • Bredde på tværs af flader [tommer]: 5/8 ″

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven