10 mm (3/8″) UNIFLEX-stikdåse størrelse 11/16 ″ L.53,5 mm

Art.-nr.: 02440038
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 02440038
EAN/GTIN 4018754004454
Producentnummer 02440038
L-nummer L60010 1888

Betegnelse

Beskrivelse:

  • SAE AS 954-E..
  • HPQ®-specialstål, forkromet

Egenskab:

  • d1: 23,5 mm
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 16,3 mm
  • Længde [mm): 53,5 mm
  • Udgangsprofil: Dobbelt sekskantet AS-drev
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 3/8″
  • t1: 16 mm
  • t2: 18,5 mm
  • Vægt: 58 g
  • Bredde på tværs af flader [tommer]: 11/16 ″

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven