10 mm (3/8″) UNIFLEX-stikdåse størrelse 7/16 ″ L.47,5 mm

Art.-nr.: 02440028
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 02440028
EAN/GTIN 4018754004416
Producentnummer 02440028
L-nummer L60010 1837

Betegnelse

Beskrivelse:

  • SAE AS 954-E..
  • HPQ®-specialstål, forkromet

Egenskab:

  • d1: 15,8 mm
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 10 mm
  • Længde [mm): 47,5 mm
  • Udgangsprofil: Dobbelt sekskantet AS-drev
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 3/8″
  • t1: 11 mm
  • t2: 14 mm
  • Vægt: 50 g
  • Bredde på tværs af flader [tommer]: 7/16 ″

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven