10 mm (3/8″) UNIFLEX-stikdåse størrelse 5/16 ″ L.45,5 mm

Art.-nr.: 02440020
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 02440020
EAN/GTIN 4018754173617
Producentnummer 02440020
L-nummer L60010 3218

Betegnelse

Beskrivelse:

  • SAE AS 954-E..
  • HPQ®-specialstål, forkromet

Egenskab:

  • d1: 11,7 mm
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 7 mm
  • Længde [mm): 45,5 mm
  • Udgangsprofil: Dobbelt sekskantet AS-drev
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 3/8″
  • t1: 7 mm
  • t2: 12,5 mm
  • Vægt: 50 g
  • Bredde på tværs af flader [tommer]: 5/16 ″

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven