10 mm (3/8″) Udtag størrelse 1/2 ″ L.54 mm

Art.-nr.: 02420032
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 02420032
EAN/GTIN 4018754004331
Producentnummer 02420032
L-nummer L60010 260

Betegnelse

Beskrivelse:

  • lang
  • ASME B 107,1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E..
  • HPQ®-specialstål, forkromet

Egenskab:

  • d1: 18 mm
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 11,5 mm
  • Længde [mm): 54 mm
  • Udgangsprofil: Dobbelt sekskantet AS-drev
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 3/8″
  • t1: 20 mm
  • t2: 40,2 mm
  • Vægt: 64 g
  • Bredde på tværs af flader [tommer]: 1/2 ″

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven