Værkstedsmåler i rustfrit stål uden bladspidser med finjustering 1/10-1/20 1500 x 300 mm

Art.-nr.: 0237525
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Artikelnummer 0237525
    EAN/GTIN 4029713202941
    Producentnummer 0237525

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Rustfrit stål
    • Vernier og / eller læsedele har en satin krom finish
    • Fabriksstandard
    • Låseskrue
    • Finjustering
    • Lav-indstillet Master skala
    • Trindelte kæber til indvendig måling: 10 mm, 20 mm*, 30 mm** og 50 mm (0237 231)
    • Lasergraduering med høj præcision på vernier og skala

    Beskrivelse:

    Værkstedsmåler med lange næblængder, fremstillet af rustfrit stål, med låseskrue i toppen, uden bladspidser, med finjustering, hovedgraduering sænket. Nieren og skalaen er meget nøjagtige laserskalerede og hver især matforkromede og aflæser 0,05 mm. Leveres enkeltvis pakket.

    Egenskab:

    • Materiale: Rustfrit stål
    • Aflæsning: 0,05 mm
    • Måleområde (mm): 0 - 1500
    • Fejlgrænse (mm): 0,36 mm
    • Fejlgrænse (µm): 340 µm
    • Måling af kæbelængde (mm): 300 mm

    Norm:

    Factory standard

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven