Værkstedsmåler i rustfrit stål uden bladspidser med finjustering 1/10-1/20 300 x 150 mm

Art.-nr.: 0237504
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Måleområde 0 mm - 300 mm
Kæbelængde 150 mm
Måleværktøj analog
Produkttype Værkstedsskydelære

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0237504
EAN/GTIN 4029713202743
Producentnummer 0237504
L-nummer L40510 1217

Betegnelse

Udførelse:

  • Rustfrit stål
  • Vernier og / eller læsedele har en satin krom finish
  • Fabriksstandard
  • Låseskrue
  • Finjustering
  • Lav-indstillet Master skala
  • Trindelte kæber til indvendig måling: 10 mm, 20 mm*, 30 mm** og 50 mm (0237 231)
  • Lasergraduering med høj præcision på vernier og skala

Beskrivelse:

Værkstedsmåler med lange næblængder, fremstillet af rustfrit stål, med låseskrue på toppen, uden bladspidser, med finjustering, hovedgraduering sænket. Nieren og skalaen er meget nøjagtige laserskalerede og begge matforkromede og viser 0,05 mm og 1/128 tomme. Emballage: papkasse

Egenskab:

  • Materiale: Rustfrit stål
  • Aflæsning: 0,05 mm
  • Måleområde (mm): 0 - 300
  • Fejlgrænse (mm): 0,1 mm
  • Fejlgrænse (µm): 100 µm
  • Måling af kæbelængde (mm): 150 mm

Norm:

Factory standard

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven