Udførelse:
- Rustfrit stål
- Vernier og / eller læsedele har en satin krom finish
- Fabriksstandard
- Låseskrue
- Lav-indstillet Master skala
- Trindelte kæber til indvendig måling: 10 mm, 20 mm*, 30 mm** og 50 mm (0236 231)
- Lasergraduering med høj præcision på vernier og skala
Beskrivelse:
Værkstedsmåler med lange næblængder, fremstillet af rustfrit stål, nonius matforkromet, med låseskrue på toppen, uden bladspidser, uden finjustering, hovedinddeling sænket. Nieren og skalaen er meget nøjagtige laserskalerede og hver især matforkromede og aflæser 0,05 mm. Emballage: individuelt pakket
Egenskab:
- Materiale: Rustfrit stål
- Aflæsning: 0,05 mm
- Måleområde (mm): 0 - 1000
- Fejlgrænse (mm): 0,24 mm
- Fejlgrænse (µm): 240 µm
- Måling af kæbelængde (mm): 300 mm
Norm:
Factory standard