Udførelse:
- Rustfrit stål
- Vernier og / eller læsedele har en satin krom finish
- Fabriksstandard
- Låseskrue
- Lav-indstillet Master skala
- Trindelte kæber til indvendig måling: 10 mm, 20 mm*, 30 mm** og 50 mm (0236 231)
- Lasergraduering med høj præcision på vernier og skala
Beskrivelse:
Værkstedsmåler med lange næblængder, fremstillet af rustfrit stål, nonius matforkromet, med låseskrue i toppen, uden bladspidser, uden finjustering, hovedinddeling sænket. Nieren og skalaen er meget nøjagtige laserskalerede og hver især matforkromede og aflæser 0,05 mm. Emballage: papkasse
Egenskab:
- Materiale: Rustfrit stål
- Aflæsning: 0,05 mm
- Måleområde (mm): 0 - 800
- Fejlgrænse (mm): 0,2 mm
- Fejlgrænse (µm): 200 µm
- Måling af kæbelængde (mm): 300 mm
Norm:
Factory standard