CROW-FOOT-nøgle størrelse 34 mm indvendig firkantet 3/8 ″ L.54,5 mm

Art.-nr.: 02200034
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 02200034
EAN/GTIN 4018754141098
Producentnummer 02200034
L-nummer L60010 2211

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.
  • Bemærk! Ændrede indstillinger for momentnøgler

Egenskab:

  • a: 8 mm
  • Længde [mm): 54,5 mm
  • S: 31,6 mm
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 3/8″
  • Vægt: 107 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 34 mm
  • Bredde mm (b): 60 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven