CROW-FOOT-nøgle størrelse 25 mm indvendig firkant 3/8 ″ L.47 mm

Art.-nr.: 02200025
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 02200025
EAN/GTIN 4018754141081
Producentnummer 02200025
L-nummer L60010 2210
Producent STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.
  • Bemærk! Ændrede indstillinger for momentnøgler

Egenskab:

  • a: 8 mm
  • Længde [mm): 47 mm
  • S: 26,4 mm
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 3/8″
  • Vægt: 75 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 25 mm
  • Bredde mm (b): 45 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven