CROW-FOOT-nøgle størrelse 16 mm indvendig firkantet 3/8 ″ L.37,7 mm

Art.-nr.: 02200016
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 02200016
EAN/GTIN 4018754003532
Producentnummer 02200016
L-nummer L60010 99

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.
  • Bemærk! Ændrede indstillinger for momentnøgler

Egenskab:

  • a: 6,3 mm
  • Længde [mm): 37,7 mm
  • S: 19,9 mm
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 3/8″
  • Vægt: 45 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 16 mm
  • Bredde mm (b): 30 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven