• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

CROW-FOOT-nøgle størrelse 11 mm indvendig firkant 3/8 ″ L.32 mm

Art.-nr.: 02200011
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 02200011
EAN/GTIN 4018754149414
Producentnummer 02200011
L-nummer L60010 2263
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.
  • Bemærk! Ændrede indstillinger for momentnøgler

Egenskab:

  • a: 6,3 mm
  • Længde [mm): 32 mm
  • S: 17,4 mm
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 3/8″
  • Vægt: 36 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 11 mm
  • Bredde mm (b): 22,2 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven