• Serviceartikler kan ikke bestilles alene, de skal tilføjes til den passende artikel.

Kalibrering Mikrometerskrue uden indstillingsmål 200 mm

Art.-nr.: 022000 200
plus moms plus fragt
Behandlingstid ca. 2-3 uger

Vælg variant og styktal

Maks. måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. måleområde 200 mm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 022000 200
EAN/GTIN 2050002055766

Betegnelse

Udførelse:

Kalibrering er en vigtig del af kvalitetssikring. At indgå kompromiser på dette område kan hurtigt blive dyrt: I de fleste tilfælde påhviler ansvaret for defekte produkter for eksempel producenten. Ved at have os som din partner når det gælder kalibrering af dine måle- og testværktøjer kan du læne dig tilbage og slappe af: Vi tager os af hele processen, sikrer transporten og at kalibrering og rekalibrering er i overensstemmelse med de højeste standarder. I den forbindelse tager vi selvfølgelig hensyn til alle forskrifter og standarder samt din virksomheds krav.

Fra og med august 2021 kan vi tilbyde præcision og topkvalitet i vores spritnye kalibreringslaboratorium i Nürnberg. Vi samarbejder med firmaet Trescal, der er verdens førende kalibreringsserviceudbyder.

FABRIKSKALIBRERINGSATTEST (ISO)
Fabrikskalibreringsattester er et rentabelt alternativ til DAkkS-kalibreringsattester. Fabrikskalibreringer kan i modsætning til DAkkS-kalibreringer kun tilbageføres til fabriksnormalen og ikke til den nationale normal. Det betyder, at fabrikskalibreringen ikke er anerkendt af alle brugere på internationalt plan. Trescals laboratorier overholder alle standarden DIN EN ISO/IEC 17025. Det sikrer muligheden for tilbageføring af kalibreringer og prøver. Ved fabrikskalibreringer anvender Trescal de samme standarder som ved DAkkS-kalibreringer.

Fordel:

  • Besparende
  • Hurtigt
  • Der sikres indirekte tilbageføring til det nationale normalmål

Anbefaling:

Med sagkyndig behandling og regelmæssig rekalibrering kan du øge levetiden på dit testudstyr og beskytte dig mod beskadigelser og for høj slitage. Her er det vigtigt, at afholde omfattende kurser for medarbejderne vedrørende håndtering af måle- og testudstyr.

Bemærk:

Kalibreringsservice kan kun bestilles sammen med en relevant vare.
Hvilken kalibreringstjeneste der er tilgængelig for hvilken vare vises på de varer, der kan kalibreres.

Til kalibrering af en mikrometerskrue inklusive indstillingsmål skal du bruge kalibrering B2 nr. 022040 eller 022050.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven