CROW-RING-nøgle størrelse 27MB 3) mm indvendig firkant 3/8 ″ L.57,1 mm

Art.-nr.: 02191027
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 02191027
    EAN/GTIN 4018754103362
    Producentnummer 02191027
    L-nummer L60010 4736

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.
    • Bemærk! Ændrede indstillinger for momentnøgler

    Egenskab:

    • a: 15 mm
    • Længde [mm): 57,1 mm
    • S: 29,3 mm
    • Firkantet drev indvendigt (tommer): 3/8″
    • W: 20 mm
    • Vægt: 92 g
    • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 27 3) mm
    • Bredde mm (b): 42,1 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven