CROW-RING-nøgle størrelse 20 mm indvendig firkantet 3/8 ″ L.42,9 mm

Art.-nr.: 02190020
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 02190020
EAN/GTIN 4018754141036
Producentnummer 02190020
L-nummer L60010 1863

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.
  • Bemærk! Ændrede indstillinger for momentnøgler

Egenskab:

  • a: 18,5 mm
  • Længde [mm): 42,9 mm
  • S: 22,5 mm
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 3/8″
  • W: 15,8 mm
  • Vægt: 54 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 20 mm
  • Bredde mm (b): 31,3 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven