Adaptor 8 mm indvendig firkantet 3/8 ″

Art.-nr.: 02181008
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
    Produkttype Adapter

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 02181008
    EAN/GTIN 4018754139132
    Producentnummer 02181008
    L-nummer L60010 2538

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Højtydende stål, poleret
    • Bemærk! Ændrede indstillinger for momentnøgler

    Egenskab:

    • d1: 12,4 mm
    • d2: 19 mm
    • Højde mm (h1): 6 mm
    • Højde mm (h2): 11 mm
    • S: 50,8 mm
    • Firkantet drev [tommer]: 3/8 ″
    • Vægt: 30 g
    • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 8 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven