10 mm (3/8″) INHEX-stik 5 mm L.100 mm

Art.-nr.: 02151005
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
    Produkttype Bitværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 02151005
    EAN/GTIN 4018754003266
    Producentnummer 02151005
    L-nummer L60010 4473

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Til unbrakoskruer
    • ekstra lang
    • DIN 7422
    • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

    Egenskab:

    • d: 17,8 mm
    • L1: 100 mm
    • L2: 68 mm
    • Udvendig sekskant (mm): 5 mm
    • Udgangsprofil: Sekskantet
    • Firkantet drev indvendigt (tommer): 3/8″
    • Vægt: 50 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven