10 mm (3/8″) INHEX-stik 4 mm L.100 mm

Art.-nr.: 02151004
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 02151004
EAN/GTIN 4018754003259
Producentnummer 02151004
L-nummer L60010 6051

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til unbrakoskruer
  • ekstra lang
  • DIN 7422
  • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Egenskab:

  • d: 17,8 mm
  • L1: 100 mm
  • L2: 68 mm
  • Udvendig sekskant (mm): 4 mm
  • Udgangsprofil: Sekskantet
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 3/8″
  • Vægt: 45 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven