3/8 ″ Specialudtag størrelse 36 mm

Art.-nr.: 02111036
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 02111036
    EAN/GTIN 4018754164844
    Producentnummer 02111036
    L-nummer L60010 2881

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Til af- og påmontering af oliefilterhusets dæksel, når oliefilterelementet udskiftes

    Egenskab:

    • Længde [mm): 50 mm
    • Udgangsprofil: Sekskantet
    • Firkantet drev [tommer]: 3/8 ″
    • Firkantet drev indvendigt (tommer): 3/8″
    • Type og: z. f.eks. BMW, Mercedes-Benz personbil, 100 D varevogn, Opel Vectra B DI 16V, VW Lupo 1.2 Tdi, årgang 99
    • Vægt: 160 g
    • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 36 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven