10 mm (3/8″) UNIFLEX-stik indvendigt TORX E8 L.43 mm

Art.-nr.: 02070008
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 02070008
EAN/GTIN 4018754002719
Producentnummer 02070008
L-nummer L60010 1303

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til eksterne TORX-skruer
  • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Egenskab:

  • d1: 11,5 mm
  • d2: 19 mm
  • Længde [mm): 43 mm
  • Udgangsprofil: TORX®
  • Størrelse Udgangsprofil: E8
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 3/8″
  • Vægt: 56 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven