10 mm (3/8″) Spline-drive med stikpatroner Spline størrelse 1/2 ″ L.28 mm

Art.-nr.: 02011016
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 02011016
EAN/GTIN 4018754109166
Producentnummer 02011016
L-nummer L60010 2296

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til eksterne notdrivskruer
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • HPQ®-specialstål, forkromet

Egenskab:

  • d1: 18 mm
  • d2: 18,3 mm
  • d3: 12,2 mm
  • Længde [mm): 28 mm
  • Udgangsprofil: Spline-drev
  • Størrelse Udgangsprofil: 16
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 3/8″
  • t1: 11,5 mm
  • t2: 14 mm
  • Vægt: 28 g
  • Bredde på tværs af flader [tommer]: 1/2 ″

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven