10 mm (3/8″) Nøgle med spline-drev Spline størrelse 7/16 ″ L.28 mm

Art.-nr.: 02011014
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 02011014
EAN/GTIN 4018754109159
Producentnummer 02011014
L-nummer L60010 1383

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til eksterne notdrivskruer
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • HPQ®-specialstål, forkromet

Egenskab:

  • d1: 16 mm
  • d2: 17,3 mm
  • d3: 10,4 mm
  • Længde [mm): 28 mm
  • Udgangsprofil: Spline-drev
  • Størrelse Udgangsprofil: 14
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 3/8″
  • t1: 11 mm
  • t2: 14,5 mm
  • Vægt: 37 g
  • Bredde på tværs af flader [tommer]: 7/16 ″

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven