10 mm (3/8″) Spline-drive-stiknøgle Spline størrelse 3/8 ″ L.26,5 mm

Art.-nr.: 02011012
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 02011012
EAN/GTIN 4018754109142
Producentnummer 02011012
L-nummer L60010 2231

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til eksterne notdrivskruer
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • HPQ®-specialstål, forkromet

Egenskab:

  • d1: 13,7 mm
  • d2: 16,5 mm
  • d3: 8,6 mm
  • Længde [mm): 26,5 mm
  • Udgangsprofil: Spline-drev
  • Størrelse Udgangsprofil: 12
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 3/8″
  • t1: 9 mm
  • t2: 15 mm
  • Vægt: 24 g
  • Bredde på tværs af flader [tommer]: 3/8 ″

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven