10 mm (3/8″) Udtagsstørrelse 24 mm L.35 mm

Art.-nr.: 02010024
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 02010024
EAN/GTIN 4018754149148
Producentnummer 02010024
L-nummer L60010 4447

Betegnelse

Beskrivelse:

  • DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107,5M, DIN EN 3709
  • HPQ®-specialstål, forkromet

Egenskab:

  • d1: 31,5 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 21 mm
  • Højde mm (h): 32 mm
  • Længde [mm): 35 mm
  • Udgangsprofil: Dobbelt sekskantet AS-drev
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 3/8″
  • t1: 18 mm
  • t2: 21,2 mm
  • Vægt: 92 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 24 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven