• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

DH 330 tykkelseshøvl

Art.-nr.: 0200033000
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-2 uger
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Energiforsyning Med kabel

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0200033000
Kopier
EAN/GTIN 4003665424477
Kopier
Producentnummer 0200033000
Kopier
L-nummer L01750 815
Kopier
Producent Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ideel til mobil brug på grund af lav vægt
  • Stabilt gear for jævn fremføring af emnet
  • Komfortabel højdejustering med håndsving
  • Enkle justeringer af almindelige afstandshøjder via rastepunkter
  • Kraftig universalmotor for højmomentdrevet drev og jævnt høvlmønster
  • Genstartssikring: Forhindrer utilsigtet opstart efter strømafbrydelse
  • Præcis spåntykkelsesjustering for hurtig og præcis høvling
  • Store fremførings- og aftageborde understøtter passage af lange emner
  • Høvlelås forhindrer utilsigtet justering af spåntagningsindstillingen

    Leveringsomfang
  • 2 indbyggede HSS vendbare høvlknive, skubbepind, sugestuds.

Egenskab:

  • Dimensioner: 579 x 857 x 574 mm
  • Antal knive: 2
  • Tykkelsesbord L x B: 840 x 330 mm
  • Hastighed af knivaksel: 9800 /min
  • Passagehøjde/bredde: 152 / 330 mm
  • Diameter af fræser: 47 mm
  • Vægt: 35 kg
  • Materiale tykkelsesbord: Støbt aluminium Rustfrit stål belagt
  • Usikkerhed K: 4 dB(A)
  • Nominel indgangseffekt: 1800 W
  • Netspænding: 220 - 240 V
  • Spånfjernelse Høvling af tykkelse: 0 - 3 mm
  • Fremføringshastighed: 7 m/min

Downloads og dokumenter

Egnede produkter