Kraft-kombinationstang med flerkomponent-håndtag sort atramenteret 200 mm

Art.-nr.: 02 02 200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Multifunktionstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 02 02 200
EAN/GTIN 4003773034902
Producentnummer 02 02 200
L-nummer L70010 773

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 35 % kraftbesparelse i forhold til konventionelle kombinationstænger
  • Med skærekanter (hårdhed ca. 63 HRC) til hård brug
  • lettere arbejde takket være optimeret transmission
  • Skær lettere, grib, bøj og træk kraftfuldt
  • lange skærekanter til tykkere kabler
  • med gribezoner til flade og runde materialer til alsidig brug
  • Præcis, minimal lysspalte mellem gribekæberne, som sikrer optimal funktion af skærekanterne
  • Skær endvidere induktionshærdede, skærhårdhed (ca. 63 HRC)

Egenskab:

  • Skæreværdier hård tråd (diameter): Ø 2,8 mm
  • Skæreværdier klavertråd (diameter): Ø 2,2 mm
  • Skæreværdi Cu-kabel, flertrådet: Ø 13,0mm
  • Skæreværdi Cu-kabel, flertrådet: 25,0 mm²
  • kemisk sortfarvet
  • med flerkomponentovertræk
  • poleret
  • Skærekant med affasning

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven