Kraft-kombinationstang med flerkomponent-håndtag sort atramenteret 180 mm

Art.-nr.: 02 02 180
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Multifunktionstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 02 02 180
EAN/GTIN 4003773034896
Producentnummer 02 02 180
L-nummer L70010 681

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 35 % kraftbesparelse i forhold til konventionelle kombinationstænger
  • Med skærekanter (hårdhed ca. 63 HRC) til hård brug
  • lettere arbejde takket være optimeret transmission
  • Skær lettere, grib, bøj og træk kraftfuldt
  • lange skærekanter til tykkere kabler
  • med gribezoner til flade og runde materialer til alsidig brug
  • Præcis, minimal lysspalte mellem gribekæberne, som sikrer optimal funktion af skærekanterne
  • Skær endvidere induktionshærdede, skærhårdhed (ca. 63 HRC)

Egenskab:

  • Skæreværdier hård tråd (diameter): Ø 2,5 mm
  • Skæreværdier klavertråd (diameter): Ø 2,0 mm
  • Skæreværdi Cu-kabel, snoet: Ø 11,5 mm
  • Skæreværdi Cu-kabel, flertrådet: 16,0 mm²
  • kemisk sortfarvet
  • med flerkomponentovertræk
  • poleret
  • Skærekant med affasning

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven