Udførelse:
- Rustfrit stål
- Læsedele har en satinforkromet finish
- ISO 13385
- Indvendige krydspunkter
- Lav-indstillet Master skala
- Fire-vejs måling
- Inkluderer tråd tabel
Beskrivelse:
Lommetæller af rustfrit stål, aflæste dele matforkromet, aflæsning 0,02 mm, med momentlåsning, med krydspunkter, hovedinddeling forsænket, muliggør 4-foldet måling, inkl. gevindetabel på bagsiden, dybdemåleren er rektangulær. Standardemballage: etui i kunstlæder
Egenskab:
- Materiale: Rustfrit stål
- Dybdemåler: Rektangulær
- Aflæsning: 0,02 mm
- Måleområde (mm): 0 - 150
- Fejlgrænse (mm): 0,03 mm
- Fejlgrænse (µm): 30 µm
- Måling af kæbelængde (mm): 40 mm
Norm:
EN ISO 3650