Udførelse:
- Rustfrit stål
- Læsedele har en satinforkromet finish
- ISO 13385
- Indvendige krydspunkter
- Lav-indstillet Master skala
- Fire-vejs måling
- Inkluderer tråd tabel
Beskrivelse:
Lommetæller af rustfrit stål, aflæsningsdele matforkromet, aflæsning 0,05mm og 1/128 tommer, med momentlåsning, med krydspunkter, hovedgraduering sænket, muliggør 4-foldig måling, inkl. gevindskema på bagsiden, rund dybdemåler med 1,8mm diameter. Standardemballage: etui i kunstlæder
Egenskab:
- Materiale: Rustfrit stål
- Dybdemåler: Rund
- Aflæsning: 0,05 mm
- Måleområde (mm): 0 - 150
- Fejlgrænse (mm): 0,05 mm
- Fejlgrænse (µm): 50 µm
- Måling af kæbelængde (mm): 40 mm
Norm:
EN ISO 3650