TKHS 315C 2,0 WNB Set Bordrundsav

Art.-nr.: 0193152023
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0193152023
EAN/GTIN 4003665410821
Producentnummer 0193152023

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Genstartsbeskyttelse: Forhindrer utilsigtet opstart efter strømafbrydelse
  • Universalbordssav i basisudstyr
  • Ideal til savning af kvadratisk træ, brædder, brædder, plader og trælignende materialer på værkstedet og på byggepladsen
  • Stille induktionsmotor med motorbremse og overbelastningsbeskyttelse - vedligeholdelsesfri og robust
  • Universalanslag med magnetstyring til præcise længde- og geringssnit
  • Uendeligt højdejusterbart savklinge
  • Komfortabel indstilling af savklingens hældning fra fronten
  • Robust, pulverlakeret stålpladekonstruktion og galvaniseret bordplade
  • Klapbar bordforlængelse
  • Stativ og motor formonteret

    Leveringsomfang
  • Karbidsavklinge med vekslende tænder (24 tænder), hårdmetalsavklinge med vekslende tænder (48 tænder), chassis inkl. Håndtag, universalanslag, bordforlænger (550 x 800 mm), spånudsugningsanordning, skubbepind.

Egenskab:

  • Dimensioner: 1650 x 650 x 1000 mm
  • Arbejdshøjde: 850 mm
  • Vægt: 62 kg
  • Hastighed uden belastning: 2980 /min
  • Max. Støtteflade: 800 x 550 mm
  • Max. Materialebredde ved tværskærehegn: 220 mm
  • Max. Klippebredde ved rip fence: 290 mm
  • Max. Klippehøjde 90/45: 85 / 60 mm
  • Usikkerhed K: 4 dB(A)
  • Nominel indgangseffekt: 2000 W
  • Netspænding: 220 - 240 V
  • Savklinge: 315 x 30 mm
  • Sægebladets vippeområde: 0 - 45 °
  • Lydtrykniveau: 98 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 112 dB(A)
  • Skærehastighed: 50 m/s
  • Klippehøjde: 0 - 85 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven