Beskrivelse:
Måleområde: 25 mm
Hus: metal
Spændeaksel: rustfrit stål
Målestift: rustfrit stål
Enheder: mm/in
Antal knapper: 3
Opløsning: 0,01 mm
Beskyttelsesklasse: IP54
Målekraft: 0,65 ÷ 1,15 N
Måleafvigelse på displayet over hele måleområdet (MPEe, med tilbagetrækningsstang): 10 ± 1 ciffer µm
Måleafvigelse på displayet ved det delvise måleområde (MPEp, 1 mm): 2,6 µm
Genoprettelsesgrænse (MPEr): 2 µm
Standard:
Dimensioner: EN ISO 463
Performance: Producentens standard
Dimensioner:
Gevind til måleindsatser: M2,5
Spændeaksel: Ø 8 mm
Skala, Ø: 60 mm
Inkluderet i leveringen:
Diametermåler med indbygget kuglemåleindsats Ø 3 mm
Målerapport
Hurtigstartguide