Lomme nøglekaliber rustfrit stål skrue 1/20mm +1/128″ 150x 40mm

Art.-nr.: 0189501
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
    Artikelnummer 0189501
    EAN/GTIN 4029713200442
    Producentnummer 0189501

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Rustfrit stål
    • Læsedele har en satinforkromet finish
    • ISO 13385
    • Indvendige krydspunkter
    • Lav-indstillet Master skala
    • Fire-vejs måling
    • Inkluderer tråd tabel

    Beskrivelse:

    Lommetæller af rustfrit stål, aflæsningsdele matforkromet, aflæsning 0,05 mm og 1/128 tommer, med låseskrue på toppen, med krydspunkter, hovedgraduering sænket, muliggør 4-dobbelt måling, inkl. gevindetabel på bagsiden, dybdemåleren er rektangulær. Standardemballage: etui i kunstlæder

    Egenskab:

    • Materiale: Rustfrit stål
    • Dybdemåler: Rektangulær
    • Aflæsning: 0,05 mm
    • Måleområde (mm): 0 - 150
    • Fejlgrænse (mm): 0,05 mm
    • Fejlgrænse (µm): 50 µm
    • Måling af kæbelængde (mm): 40 mm

    Norm:

    EN ISO 3650

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven