Lommekaliber rustfrit stål skrue 1/20mm +1/128″ 300x 40mm

Art.-nr.: 0185508
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Artikelnummer 0185508
EAN/GTIN 4029713018870
Producentnummer 0185508

Betegnelse

Udførelse:

  • Rustfrit stål
  • Læsedele har en satinforkromet finish
  • ISO 13385
  • Indvendige krydspunkter
  • Lav-indstillet Master skala
  • Fire-vejs måling
  • Inkluderer tråd tabel

Beskrivelse:

Lommetæller af rustfrit stål, aflæsningsdele matforkromet, aflæsning 0,05 mm og 1/128 tommer, med låseskrue på toppen, med kryds, hovedinddeling sænket, muliggør 3-dobbelt måling, inkl. gevindskema på bagsiden. Standardemballage: etui i kunstlæder

Egenskab:

  • Materiale: Rustfrit stål
  • Dybdemåler: Ingen
  • Aflæsning: 0,05 mm
  • Måleområde (mm): 0 - 300
  • Fejlgrænse (mm): 0,05 mm
  • Fejlgrænse (µm): 50 µm
  • Måling af kæbelængde (mm): 60 mm

Norm:

EN ISO 3650

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven