Udførelse:
- Rustfrit stål
- Læsedele har en satinforkromet finish
- ISO 13385
- Indvendige krydspunkter
- Lav-indstillet Master skala
- Fire-vejs måling
- Inkluderer tråd tabel
Beskrivelse:
Lommetæller af rustfrit stål, aflæsningsdele matforkromet, aflæsning 0,05 mm og 1/128 tommer, med momentlåsning, med krydspunkter, hovedgraduering sænket, muliggør 3-foldet måling, inkl. gevindtabel på bagsiden. Standardemballage: etui i kunstlæder
Egenskab:
- Materiale: Rustfrit stål
- Dybdemåler: Ingen
- Aflæsning: 0,05 mm
- Måleområde (mm): 0 - 300
- Fejlgrænse (mm): 0,05 mm
- Fejlgrænse (µm): 50 µm
- Måling af kæbelængde (mm): 50 mm
Norm:
EN ISO 3650