Udførelse:
- Rustfrit stål
- Læsedele har en satinforkromet finish
- Låseskrue
- Fabriksstandard
Beskrivelse:
Lommetæller til venstrehåndede, fremstillet af rustfrit stål, aflæsningsdele matforkromet, aflæsning 0,05 mm og 1/128 tommer, med låseskrue på toppen, med krydsende punkter, hovedinddeling sænket, muliggør 4-foldet måling, inkl. gevindtabel på bagsiden, dybdemåleren er rektangulær. Standardemballage: etui i kunstlæder
Egenskab:
- Materiale: Rustfrit stål
- Dybdemåler: Rektangulær
- Aflæsning: 0,05 mm
- Måleområde (mm): 0 - 150
- Fejlgrænse (mm): 0,05 mm
- Fejlgrænse (µm): 50 µm
- Måling af kæbelængde (mm): 40 mm
Norm:
Factory standard