Analog følermåler P-LINE 232GL, lateral, 3 mm, 0,01 mm, Ø 40 mm

Art.-nr.: 01810409
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
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
Produkttype Vippeindikator

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 01810409
EAN/GTIN 7630041152425
Producentnummer 01810409

Betegnelse

Beskrivelse:

Standard: ISO 9493
Måleområde: 3 mm
Målespændvidde/omdrejning: 1 mm
Rund skala: 0 ÷ 50 ÷ 100
Målekraft: 0,2 N
Opløsning: 0,01 mm
Måleafvigelse på displayet over hele måleområdet (MPEe, med tilbagetrækningsstang): 20 µm
Måleafvigelse på displayet over hele måleområdet (MPEtot, med stang, der trækkes ind og ud): 26 µm
Måleafvigelse på displayet over et område på 1/10 omdrejning (MPEp 1/10): 3 µm
Måleafvigelse på displayet over et område på 1/2 omdrejning (MPEp 1/2): 10 µm
Måleafvigelse på displayet over et område på 1 omdrejning (MPEp 1): 12 µm
Gentagelsesgrænse (MPEr): 3 µm
Målt værdi reverseringsspændvidde (MPEh): 7 µm
Hus: metal
Kuglemåleindsats: karbid
Drejelig skive
Aflæsningsretning: med uret

Dimensioner:
Gevind til måleindsats: M1,6
Skala, Ø: 40 mm
Længde af måleindsats: 36 mm

Inkluderet i leveringen:
Sensorhåndtagsmåler med indbygget kuglemåleindsats Ø 2 mm
Nøgle til montering af måleindsats
Spændeaksel Ø 4 mm
Spændeaksel Ø 8 mm
Målerapport

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven