Beskrivelse:
Standard: ISO 9493
Måleområde: 3 mm
Målespændvidde/omdrejning: 1 mm
Rund skala: 0 ÷ 50 ÷ 100
Målekraft: 0,2 N
Opløsning: 0,01 mm
Måleafvigelse på displayet over hele måleområdet (MPEe, med tilbagetrækningsstang): 20 µm
Måleafvigelse på displayet over hele måleområdet (MPEtot, med stang, der trækkes ind og ud): 26 µm
Måleafvigelse på displayet over et område på 1/10 omdrejning (MPEp 1/10): 3 µm
Måleafvigelse på displayet over et område på 1/2 omdrejning (MPEp 1/2): 10 µm
Måleafvigelse på displayet over et område på 1 omdrejning (MPEp 1): 12 µm
Gentagelsesgrænse (MPEr): 3 µm
Målt værdi reverseringsspændvidde (MPEh): 7 µm
Hus: metal
Kuglemåleindsats: karbid
Drejelig skive
Aflæsningsretning: med uret
Dimensioner:
Gevind til måleindsats: M1,6
Skala, Ø: 40 mm
Længde af måleindsats: 36 mm
Inkluderet i leveringen:
Sensorhåndtagsmåler med indbygget kuglemåleindsats Ø 2 mm
Nøgle til montering af måleindsats
Spændeaksel Ø 4 mm
Spændeaksel Ø 8 mm
Målerapport