Beskrivelse:
Standard: ISO 9493
Måleområde: 0,6 mm
Målespændvidde/omdrejning: 0,1 mm
Rundskala: 0 ÷ 5 ÷ 10
Målekraft: 0,3 N
Opløsning: 0,002 mm
Måleafvigelse på displayet over hele måleområdet (MPEe, med tilbagetrækning af stang): 10 µm
Måleafvigelse på displayet over hele måleområdet (MPEtot, med stang, der trækkes ind og ud): 13 µm
Måleafvigelse af displayet over et område på 1/10 omdrejning (MPEp 1/10): 1 µm
Måleafvigelse af displayet over et område på 1/2 omdrejning (MPEp 1/2): 3 µm
Måleafvigelse af displayet over et område på 1 omdrejning (MPEp 1): 5 µm
Gentagelsesgrænse (MPEr): 1,5 µm
Spændvidde for reversering af målte værdier (MPEh): 4,5 µm
Hus: metal
Kuglemåleindsats: hårdmetal
Roterbart skalablad
Aflæsningsretning: med uret
Dimensioner:
Gevind til måleindsats: M1,6
Skalablad, Ø: 27 mm
Længde måleindsats: 18 mm
Inkluderet i leveringen:
Sensorhåndtag med indbygget kuglemåleindsats Ø 2 mm
Nøgle til montering af måleindsats
Spændeaksel Ø 4 mm
Spændeaksel Ø 8 mm
Målerapport