6,3 mm (1/4″) Udtagsstørrelse 7/32 ″ L.50 mm

Art.-nr.: 01640014
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 01640014
EAN/GTIN 4018754001651
Producentnummer 01640014
L-nummer L60010 45

Betegnelse

Beskrivelse:

  • lang
  • ASME B 107,1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E..
  • HPQ®-specialstål, forkromet

Egenskab:

  • d1: 8,6 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 5 mm
  • Højde mm (h): 11 mm
  • Længde [mm): 50 mm
  • Udgangsprofil: Dobbelt sekskantet AS-drev
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 1/4″
  • t1: 6 mm
  • t2: 42 mm
  • Vægt: 16 g
  • Bredde på tværs af flader [tommer]: 7/32 ″

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven