6,3 mm (1/4″) UNIFLEX-stikdåser størrelse 7/16 ″ L.39,5 mm

Art.-nr.: 01540028
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 01540028
EAN/GTIN 4018754001620
Producentnummer 01540028
L-nummer L60010 803

Betegnelse

Beskrivelse:

  • SAE AS 954-E, ASME B 107,1
  • HPQ®-specialstål, forkromet

Egenskab:

  • d1: 15,7 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 10,5 mm
  • Længde [mm): 39,5 mm
  • Udgangsprofil: Dobbelt sekskantet AS-drev
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 1/4″
  • t1: 10,7 mm
  • t2: 15 mm
  • Vægt: 23 g
  • Bredde på tværs af flader [tommer]: 7/16 ″

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven