6,3 mm (1/4″) UNIFLEX-stikdåser størrelse 3/8 ″ L.38 mm

Art.-nr.: 01540024
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 01540024
EAN/GTIN 4018754001613
Producentnummer 01540024
L-nummer L60010 804

Betegnelse

Beskrivelse:

  • SAE AS 954-E, ASME B 107,1
  • HPQ®-specialstål, forkromet

Egenskab:

  • d1: 13,6 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 9 mm
  • Længde [mm): 38 mm
  • Udgangsprofil: Dobbelt sekskantet AS-drev
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 1/4″
  • t1: 8,6 mm
  • t2: 13,1 mm
  • Vægt: 20 g
  • Bredde på tværs af flader [tommer]: 3/8 ″

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven