CROW-RING-nøgle størrelse 1/2 ″ indvendig firkantet 1/4 ″ L.30,5 mm

Art.-nr.: 01490032
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 01490032
EAN/GTIN 4018754001477
Producentnummer 01490032
L-nummer L60010 152

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.
  • Bemærk! Ændrede indstillinger for momentnøgler

Egenskab:

  • a: 14 mm
  • Længde [mm): 30,5 mm
  • S: 15,7 mm
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 1/4″
  • W: 10 mm
  • Vægt: 19 g
  • Bredde på tværs af flader [tommer]: 1/2 ″
  • Bredde mm (b): 20,6 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven