CROW-RING-nøgle størrelse 3/8 1) ″ indvendig firkant 1/4 ″ L.28,4 mm

Art.-nr.: 01490024
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 01490024
    EAN/GTIN 4018754116805
    Producentnummer 01490024
    L-nummer L60010 150

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.
    • Bemærk! Ændrede indstillinger for momentnøgler

    Egenskab:

    • a: 13,5 mm
    • Længde [mm): 28,4 mm
    • S: 14 mm
    • Firkantet drev indvendigt (tommer): 1/4″
    • W: 7,1 mm
    • Vægt: 16 g
    • Bredde på tværs af flader [tommer]: 3/8 1) ″
    • Bredde mm (b): 18,2 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven