6,3 mm (1/4″) INHEX-stikstørrelse 1/4 ″ L.55 mm

Art.-nr.: 01450016
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 01450016
EAN/GTIN 4018754126958
Producentnummer 01450016
L-nummer L60010 1149

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til unbrakoskruer
  • DIN 7422
  • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Egenskab:

  • d: 11,6 mm
  • L1: 55 mm
  • L2: 30 mm
  • Udvendig sekskant (tommer): 1/4″
  • Udgangsprofil: Sekskantet
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 1/4″
  • Vægt: 24 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven