6,3 mm (1/4″) Udtag størrelse 9/16 ″ L.24 mm

Art.-nr.: 01410034
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 01410034
EAN/GTIN 4018754001316
Producentnummer 01410034
L-nummer L60010 5724

Betegnelse

Beskrivelse:

  • ASME B 107,1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (TESTVÆRDIER)
  • HPQ®-specialstål, forkromet

Egenskab:

  • d1: 18,8 mm
  • d2: 18,8 mm
  • d3: 13,1 mm
  • Længde [mm): 24 mm
  • Udgangsprofil: Sekskantet AS-drev
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 1/4″
  • t1: 10 mm
  • t2: 14,7 mm
  • Vægt: 31 g
  • Bredde på tværs af flader [tommer]: 9/16 ″

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven