6,3 mm (1/4″) Udtag størrelse 5/16 ″ L.23 mm

Art.-nr.: 01410020
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 01410020
EAN/GTIN 4018754001262
Producentnummer 01410020
L-nummer L60010 5688

Betegnelse

Beskrivelse:

  • ASME B 107,1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (TESTVÆRDIER)
  • HPQ®-specialstål, forkromet

Egenskab:

  • d1: 11,6 mm
  • d2: 11,6 mm
  • d3: 7 mm
  • Længde [mm): 23 mm
  • Udgangsprofil: Sekskantet AS-drev
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 1/4″
  • t1: 8 mm
  • t2: 13,1 mm
  • Vægt: 12 g
  • Bredde på tværs af flader [tommer]: 5/16 ″

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven