6,3 mm (1/4″) Udtagsstørrelse 1/4 ″ L.23 mm

Art.-nr.: 01410016
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 01410016
EAN/GTIN 4018754001248
Producentnummer 01410016
L-nummer L60010 5687

Betegnelse

Beskrivelse:

  • ASME B 107,1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (TESTVÆRDIER)
  • HPQ®-specialstål, forkromet

Egenskab:

  • d1: 9,4 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 5,5 mm
  • Længde [mm): 23 mm
  • Udgangsprofil: Sekskantet AS-drev
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 1/4″
  • t1: 6 mm
  • t2: 15 mm
  • Vægt: 9 g
  • Bredde på tværs af flader [tommer]: 1/4 ″