6,3 mm (1/4″) Skruetrækkerudtag 0,6x3,5 mm L.28 mm

Art.-nr.: 01280006
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 01280006
EAN/GTIN 4018754000999
Producentnummer 01280006
L-nummer L60010 2193

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til ligekærvskruer
  • Blade i henhold til din 5264
  • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Egenskab:

  • a: 0,6 mm
  • L1: 28 mm
  • L2: 16 mm
  • Udgangsprofil: Slidset
  • Størrelse Udgangsprofil: 0,6x3,5 mm
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 1/4″
  • Vægt: 10 g
  • Bredde mm (b): 3,5 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven